Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-557211 Herst.-Nr.: 919.1000 EAN/GTIN: 4016514036462 |
| |
|
| | |
| Bachmann Kabeldurchlaß schwarz RAL9005 919.1000 Werkstoff Polyamid (PA), Exit Point/Bodenauslass für Strom- und Datenleitungen, Montage in Doppelböden ab 24 mm Stärke, für Lochdurchmesser 112 mm, einfacher Fixiermechanismus mit Innensechskant-Schlüsseln, 2 Klappen, drehbar um ca. 130°, für Leitungsabgang, Polyamid (halogenfrei) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polyamid | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,69* | € 20,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,81* | € 20,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,97* | € 20,83* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 14,60* | € 20,97* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,11* | € 21,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|