Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Exit Point schwarz RAL9005, Kabeldurchlass für Hohlböden schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Exit Point schwarz RAL9005, Kabeldurchlass für Hohlböden schwarz
BACHMANN Exit Point schwarz RAL9005, Kabeldurchlass für Hohlböden schwarz
BACHMANN Exit Point schwarz RAL9005, Kabeldurchlass für Hohlböden schwarz
BACHMANN Exit Point schwarz RAL9005, Kabeldurchlass für Hohlböden schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3786
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.1000
EAN/GTIN:
     4016514036462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Exit Point schwarz RAL9005 - Kabeldurchlass für Doppel- und Hohlböden zur Durchführung von Kabeln

  • Einbauöffnung: 109mm
  • Aussendurchmesser: 132mm
  • mit abnehmbarem Deckel als Lochabdeckung
  • mit zwei Leitungsausführungen
  • Material: PA6 halogenfrei
  • Farbe: schwarz RAL9005
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Facility Systeme
Farbe:
schwarz
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
65 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
130 mm
Gewicht:
0.218 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.218 kg
Bruttogewicht:
0,218
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Leitungsauslass, Verbindungsdose, abox, Consolidation, 4016514036462, Steckdosenleisten, BACHMANN, Stromversorgung, Point, Zubehör, Facility-Produkte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,69*
€ 20,52*
Lager 337
Frei Haus
ab € 14,81*
€ 20,70*
€ 5,46*
ab € 14,97*
€ 20,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,60*
€ 20,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,11*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.