Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exit Point schwarz RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-919.1000
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.1000
EAN/GTIN:
     4016514036462
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabeldurchlass für Doppel- und Hohlböden zur Durchführung von Kabeln, Einbauöffnung: 109mm Aussendurchmesser: 132mm Aussendurchmesser: 132mm mit abnehmbaren Deckel als Lochabdeckung mit zwei Leitungsausführungen Material: PA6 halogenfrei Farbe: schwarz RAL9005 Farbe: schwarz RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 mm
Bohrungsdurchmesser:
112 mm
Gesamtlänge:
131.9 mm
Mit Zugentlastung:
false
Schrumpftechnik:
false
Winkelausführung:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Leitungsauslass, Verbindungsdose, abox, Kabeldurchführung, Kabelauslass, Durchlass
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.