Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Wendestarter 230V50HZ MSC-R-12-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-494514
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283184
EAN/GTIN:
     4015082831844
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
motorstarter 5,5kw
Eaton (Moeller) Wendestarter 230V50HZ MSC-R-12-M12 Art des Motorstarters Wendestarter, Mit Kurzschlussauslöser, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie 11,3A, Überlastauslöser Stromeinstellung 8 ...

12A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
EF009598:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
11.3 A
Einstellbereich Überlastauslöser:
8 A | 12 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kombinationsstarter, Kompaktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Wendestarter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,52*
€ 157,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,25*
€ 162,32*
Frei Haus
ab € 153,58*
€ 173,30*
Frei Haus
ab € 160,60*
€ 180,97*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 177,88*
€ 199,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.