Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Messwandlerzähler RS485 A44 452-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-485298
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA170540R1000
EAN/GTIN:
     7392696705400
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
ABB Stotz S&J Messwandlerzähler RS485 A44 452-100 Zählertyp elektronisch, Nennstrom (In) 1A, Maximalstrom (Imax) 6A, Nennspannung (Un) N-L 46,16 ...

331,2V, Nennspannung (Un) L-L 80 ...

575V, Frequenz 47,5 ...

63Hz, Genauigkeitsklasse C, Polart Dreileiter/Vierleiter, Ausführung Messwandler, Energieart Wirk- und Blindleistung, Geeignet für Bezug/Lieferung, Tarifausführung Multitarif, Tarifsteuerung intern/extern, Messungsart Lastgang, Rücklaufsperre, Geeicht, Zulassung Measuring Instruments Directive, Impulsausgang elektrisch, Impulsart S0, Impulsrate 1 ...

9999Imp/kWh (kvarh), Anzeigeart digital, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 7, Ausführung der Schnittstelle RS-485, Anzahl der Stellen 7, Schutzart (IP) IP20, Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A.

Folgende Werte werden über ein hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 0,5) und Blindenergie (Klasse 2) für Import und Export, Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N), Frequenz, cos phi, Power Faktor und Scheinleistung (je Phase und gesamt).

Die Kommunikation kann über die integrierte RS485 oder über die Infrarotschnittstelle erfolgen.

Der Energiezähler hat 2 fest konfigurierte Ein- und Ausgänge.

Der Ausgang kann wahlweise als Impulsausgang oder als Alarmausgang verwendet werden (bis zu 25 Alarmwerte).

Die Eingänge dienen zur Steuerung der Tarife bzw.

zur Zählung externer Impulse.

Zusätzlich erfasst der Zähler bis zu 4 Tarife.

Durch die integrierte Uhr können zeitgesteuerte Funktionen ausgeführt werden.

Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC.

Die Einbaubreite beträgt 7 DIN-Module.

Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
1 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
46.16 EU570079 | 331.2 EU570079
Nennspannung (Un) L-L:
80 V | 575 V
Frequenz:
47.5 Hz | 63 Hz
Genauigkeitsklasse:
C
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
Ja
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1 Imp/kWh (kvarh) | 9999 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
7
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Impulszähler, abb drehstromzaehler, impulszähler, drehstromzähler 3ph, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät, Wattmeter, Zähler, kWh-Zähler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 459,09*
€ 491,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 458,40*
€ 491,59*
Frei Haus
ab € 458,91*
€ 492,79*
Frei Haus
ab € 466,41*
€ 497,62*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 473,22*
€ 508,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,23*
€ 604,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,42*
€ 602,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,84*
€ 590,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,85*
€ 575,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,22*
€ 563,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110229R0011
ab € 639,62*
Zubehör
ABB
2CDG110226R0011
ab € 370,03*
Zubehör
ABB
2CDG110228R0011
ab € 380,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.