Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Messumformer induktiv 20275515168082082000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-478799
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00445843
EAN/GTIN:
     4053877005438
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Jumo Messumformer induktiv 20275515168082082000 Art der Spannungsversorgung aktiv, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 24 ...

24V, Höhe 105mm, Breite 105mm, Tiefe 73mm, Gerätebauform Feldgerät, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Montageart sonstige, Schutzart (IP) IP68, Das Gerät wird zur Messung / Steuerung der Leitfähigkeit / Konzentration von flüssigen Medien eingesetzt.

Der Einsatz empfiehlt sich insbesondere in Medien, in denen mit starken Ablagerungen durch Schmutzfrachten, Öl, Fett oder mit Gips- und Kalkausfällungen zu rechnen ist.

Die integrierte Temperaturmessung ermöglicht eine exakte und schnelle Temperaturkompensation, die bei der Messung der Leitfähigkeit von besonderer Bedeutung ist.

Zusätzliche Funktionen, erlauben die kombinierte Umschaltung von Messbereich und Temperaturkoeffizient.

Zwei integrierte Schaltausgänge können frei zur Grenzwertüberwachung von Leitfähigkeit / Konzentration und / oder Temperatur programmiert werden.

Außerdem können Alarm- und Steuerungsaufgaben (Absalzung) zugeordnet werden.

Die Bedienung erfolgt über Folientastatur und Klartext-Grafikdisplay (Bediensprache umschaltbar).

Durch einfaches Drehen des Gehäusedeckels ist ein Ablesen des Displays sowohl bei Montage in senkrecht oder waagerecht laufenden Rohrleitungen möglich.

Prozessanschluß: G1 1/2

Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
105 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
73 mm
Gerätebauform:
Feldgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Analog-Digital-Wandler, Analogtrenner, Binärtrenner, Grenzsignalgeber, Grenzwertsignalgeber, Normsignalumformer, Normsignalwandler, Signalauswerter, Trennwandler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,76*
€ 844,96*
Frei Haus
ab € 762,28*
€ 850,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 801,09*
€ 887,67*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 818,33*
€ 910,62*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 883,14*
€ 976,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,23*
€ 1.161,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,41*
€ 1.151,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,12*
€ 1.111,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,79*
€ 1.085,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,14*
€ 1.050,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.