| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56658714 Herst.-Nr.: 00445843 EAN/GTIN: 4053877005438 |
| |
|
| | |
| Messumformer induktiv 20275515168082082000 Dieser induktive Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperatur-Messumformer mit Schaltkontakten und fest montiertem Sensor verfügt über zwei frei programmierbare, analoge Ausgänge für Leitfähigkeit und Temperatur sowie zwei potentialfreie Kontakte. Es können bis zu vier Messbereiche und Temperaturkoeffizienten aktiviert werden. Die Temperaturkompensation kann linear, natürliche Wässer oder als eigene Kennlinie (Lernfunktion) erfolgen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | induktiv | Einstecklänge: | 67 mm | Max. Druck: | 10 bar | Max. Temperatur: | 60 °C | Sensortyp: | Pt1000 | Zellenkonstante: | sonstige | Werkstoff der Elektrode: | sonstige | Ausführung des Prozessanschlusses: | sonstige | Werkstoff des Prozessanschlusses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 754,68* | € 846,53* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 756,11* | € 847,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 800,00* | € 895,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 808,36* | € 918,98* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 974,08* | € 1.081,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|