| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-473455 Herst.-Nr.: HP10M20 EAN/GTIN: 0782001429966 |
| |
|
| | |
| Mersen Halbleitersicherung 1000DC 10x38 gPV 20A HP10M20 Größe 10x38 mm, Bemessungsspannung sonstige, Nennstrom 20A, Weitere Informationen: | | Größe: | 10x38 mm | Bemessungsspannung: | sonstige | Nennstrom: | 20 A | Mit Schlagmelder: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HL-Sicherung, Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, mersen halbleitersicherung, hl sicherung, Kapselsicherung, Midget fuse, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 37,68* | € 49,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,80* | € 58,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,81* | € 59,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,039* | € 60,859* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 74,43* | € 91,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,443* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|