Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DLink Deutschland Transceiver 10GE SFP SR DEM-431XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-472234
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-431XT
EAN/GTIN:
     0790069353130
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

DLink Deutschland Transceiver 10GE SFP SR DEM-431XT 10 Gigabit Ethernet, Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports 0, Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports 0, Anzahl der 10 Mbps ST-Ports 0, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports 0, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports 0, Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der ISDN WAN-Ports 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC 0, Bauform MINI GBIC, 10GE SFP+ SR Transceiver, 10 Gigabit Multimode Fiber (LC-Duplex), ohne DMM, 80 Meter mit OM 1&2, 300 Meter mit OM3

Weitere Informationen:
Ethernet:
Nein
Fast Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Nein
10 Gigabit Ethernet:
Ja
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Bauform:
MINI GBIC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul d-link, Active Star, Modul, Modul für aktive Netzwerkkomponente, Netzwerk-Zubehör, Transceiver Modul
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,34*
€ 130,24*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 123,03*
€ 140,99*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,70*
€ 141,01*
Frei Haus
ab € 122,95*
€ 141,06*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 140,18*
€ 160,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.8750
ab € 6,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.8751
ab € 8,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.8758
ab € 14,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.8756
ab € 21,14*
Zubehör
ROLINE
21.15.8752
ab € 7,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.8757
ab € 26,44*
Zubehör
ROLINE
21.15.8753
ab € 8,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.8755
ab € 10,80*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,29*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,91*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.