Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ A 254x220x44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-472153
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54141
EAN/GTIN:
     4034451541412
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Scharnberger+Has.

ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ A 254x220x44mm 54141 Montageart Aufbau/Einbau, Leuchtmittel LED, Lampenleistung 3W, Gehäusefarbe Silber, Art der Kennzeichnung ein-/zweiseitig, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100), Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Nennspannung 230 ...

230V, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Mit Leuchtmittel, Länge 220mm, Breite 254mm, Höhe/Tiefe 44mm, Erkennungsweite 23m,

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED
Lampenleistung:
3 W
Gehäusefarbe:
Silber
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Ja
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
Ja
Länge:
220 mm
Breite:
254 mm
Höhe/Tiefe:
44 mm
Erkennungsweite:
23 m
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 263,29*
€ 313,39*
Frei Haus
ab € 265,42*
€ 316,10*
Frei Haus
ab € 267,61*
€ 318,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 297,84*
€ 349,81*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 545,39*
€ 570,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,02*
€ 678,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,39*
€ 649,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.