Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ A 254x220x44mm 54141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ A 254x220x44mm 54141
ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ A 254x220x44mm 54141
Artikel-Nr.:
     3517I-18855999
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54141
EAN/GTIN:
     4034451541412
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ A 254x220x44mm 54141

LED Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte mit 12 LEDs in weiß, 3h Notlichtbetrieb, Erkennungsreichweite 23m, IP20, Gehäuse: silber, Ausführung gem. DIN VDE 0108, DIN EN 60598-1-2, DIN 1838-5.4-5.5, Sicherheitszeichen DIN 4844-Teil 2-10.99. Achtung Beschaffungsware! Nach Bestelleingang sind Stornierung sowie Rückgabe ausgeschlossen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 263,25*
€ 312,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 265,27*
€ 315,83*
Frei Haus
ab € 268,43*
€ 318,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 295,67*
€ 319,68*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 294,99*
€ 349,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,83*
€ 375,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,00*
€ 347,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,27*
€ 315,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.