| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50340076 Herst.-Nr.: 54141 EAN/GTIN: 4034451541412 |
| |
|
| | |
| Montageart Aufbau/Einbau, Funktion Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung, Geeignet für Kennzeichnungsart Acrylglasplatte, Art der Kennzeichnung ein-/zweiseitig, Überwachungseinrichtung sonstige, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Mit Fernschalteranschluss, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit NiMh, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 12, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Spannungsart AC, Nennspannung 230 ... 230V, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse I, Max. Systemleistung 3W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 186lm, Farbtemperatur 6000 ... 6000K, Erkennungsweite 23m, Nennbetriebsdauer 30000 ... 30000h, Breite 254mm, Höhe/Tiefe 44mm, Länge 220mm, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, notausgangsleuchte led deckenmontage, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, ECO Sicherheitsleuchte, Notlicht, Sicherheitsleuchte LED |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 263,29* | € 313,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,42* | € 316,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,61* | € 318,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 297,84* | € 349,81* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 340,96* | € 399,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|