Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-462630 Herst.-Nr.: 3RF34101BB04 EAN/GTIN: 4011209863385 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Halbleiterschütz 9,2A 48-480V 24VDC 3RF3410-1BB04 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 15 ... 30V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 9,2A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 2, Die Halbleiterschütze zum Schalten von Motoren sind für das häufige Ein- und Ausschalten von Drehstromantrieben bis zu 7,5 kW sowie das Wenden bis zu 3,0 kW vorgesehen. Die Geräte sind vollständig isoliert aufgebaut und können direkt an Leistungsschaltern, Überlastrelais sowie Stromüberwachungsgeräten Sirius montiert werden, wodurch sich eine sehr einfache Integration in Motorabzweige ergibt. Diese 3-phasigen Halbleiterschütze sind mit einer 2-phasigen Steuerung ausgestattet, die besonders für typische Motorstromkreise ohne Verbindung zum Neutralleiter geeignet ist. Die Halbleiterschütze zum Schalten von Motoren sind \"Momentanschaltend\", da diese Methode besonders für induktive Lasten geeignet ist. Durch die Verteilung des Einschaltpunktes auf den gesamten Sinusverlauf der Netzspannung werden Störungen auf ein Minimum reduziert Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 15 V | 30 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 9.2 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Geeignet für Reiheneinbau: | Ja | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: | 0 | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 2 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thyristor siemens, thyristor, Drehstromschütz, Installationsschütz, Lastschütz, Leistungsschütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 85,69* | € 99,18* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,52* | € 99,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 92,39* | € 105,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,46* | € 109,41* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 120,66* | € 133,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|