Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-45393 Herst.-Nr.: 1404164 EAN/GTIN: 4012195125891 |
| |
|
| | |
| OBO Bettermann Vertr Spanndrahtschelle 1020 11-16 G Spannseildurchmesser 4 ... 9mm, Kabeldurchmesser 11 ... 16mm, Anzahl der Kabel 1, Ausführung nicht isoliert, Werkstoff Stahl, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Weitere Informationen: | | Spannseildurchmesser: | 4 mm | 9 mm | Kabeldurchmesser: | 11 mm | 16 mm | Anzahl der Kabel: | 1 | Ausführung: | nicht isoliert | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abspannklemme, Abspannschelle, Drahtseilklemme, Freileitungsschelle, Kabelabstandschelle, Klemme, Luftkabelzubehör, Spanndrahtschelle, Spannschelle, Spannschloss |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,6035* | € 68,7935* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,90* | € 70,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,59* | € 70,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,02* | € 71,45* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 63,68* | € 80,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2736* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|