Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 14-18mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 14-18mm Stahl galvanisch verzinkt
Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 14-18mm Stahl galvanisch verzinkt
Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 14-18mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1404180
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1404180
EAN/GTIN:
     4012195125952
Suchbegriffe:
Spanndrahtschellen
obo spanndrahtschelle
spanndrahtschellen
Zur Befestigung von Leitungen an Spannseilen. Mit Schraube M4x13.
Weitere Informationen:
Spannseildurchmesser:
9 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Spanndrahtschelle, Spannschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,6205*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,17241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,9805*
€ 89,2268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,0605*
€ 88,132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,6305*
€ 84,0503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,9005*
€ 79,6116
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,6205*
€ 69,7584
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1404164
ab € 53,6035*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1404288
ab € 0,0315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.