Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 11-16mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 11-16mm Stahl galvanisch verzinkt
Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 11-16mm Stahl galvanisch verzinkt
Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 11-16mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1404164
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1404164
EAN/GTIN:
     4012195125891
Suchbegriffe:
Spanndrahtschellen
obo spanndrahtschelle
spanndrahtschellen
Zur Befestigung von Leitungen an Spannseilen. Mit Schraube M4x13.
Weitere Informationen:
Spannseildurchmesser:
9 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Spanndrahtschelle, Spannschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,6035*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,07207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,7935*
€ 81,86427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,4235*
€ 80,23397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,2535*
€ 76,46167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,0735*
€ 72,67747
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,6035*
€ 63,78817
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1404180
ab € 58,6205*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1404288
ab € 0,0315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.