Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampen Entladungslampe 50W E27 CDO-TT PLUS 50W/828


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-450213
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18561100
EAN/GTIN:
     8718291185611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Philips Lampen Entladungslampe 50W E27 CDO-TT PLUS 50W/828 Lampenleistung 50W, Lampenspannung 76 ...

92V, Lichtstrom 5300lm, Sockel E27, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 2800K, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 warm <3300 K, Lampenlichtausbeute 100lm/W, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial Keramik, Brennstellung beliebig, Durchmesser 35mm, Gesamtlänge 152mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe sonstige, Ausführung klar, Energieeffizienzklasse A+, Mittlere Nennlebensdauer 16000h, Die einfachste Umstellung auf angenehmes weißes Licht MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
76 V | 92 V
Lichtstrom:
5300 lm
Sockel:
E27
UV-Schutz:
Nein
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
2800 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
sonstige
Ausführung:
klar
Beschichtet:
Nein
Energieeffizienzklasse:
A+
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenmetalldampflampe, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, halogenmetalldampflampe e27, Entladungslampe, HIT-Lampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 28,01*
€ 37,80*
12 Tage
240
1
€ 4,90*
ab € 26,89*
€ 37,82*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 35,29*
€ 40,81*
12
Frei Haus
ab € 39,28584*
€ 46,32584*
12
Frei Haus
ab € 39,54584*
€ 46,76584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
12034600
ab € 23,90*
Ähnlich
Philips
928082119231
ab € 38,34*
Ähnlich
Philips
12197800
ab € 38,25*
Ähnlich
Philips
12030800
ab € 29,61*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 38,38*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 30,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.