Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Schütz 100-250V AC/DC AF12-30-22-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-449455
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL157001R1322
EAN/GTIN:
     3471523110533
Suchbegriffe:
Koppelschütz
koppelschütz
ABB Stotz S&J Schütz 100-250V AC/DC AF12-30-22-13 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 100 ...

250V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 100 ...

250V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 100 ...

250V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 28A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 12A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, AF-Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie allgemein zum Schalten von Stromkreisen bis 690 V Wechselstrom und 220 V Gleichstrom verwendet.

Darüberhinaus sind sie für viele andere Verwendungszwecke geeignet, wie z.B.

Schalten von Beleuchtungsanlagen, Kondensatoren, elektr.

Heizungen

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100 V | 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
28 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drehstromschütz, Lastschütz, Leistungsschütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,32*
€ 42,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,08*
€ 43,40*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,18*
€ 45,99*
€ 5,46*
ab € 38,16*
€ 48,39*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 42,85*
€ 54,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1031
ab € 29,15*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1045
ab € 32,89*
Zubehör
ABB
1SBN081313R2000
ab € 12,69*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1103 EF19-2.7
ab € 42,59*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1028 TF42-1.7
ab € 29,22*
Zubehör
ABB
1SBN010120T1011 CAL4-11-T
ab € 7,71*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1001
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.