Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF Range EF19 Überlastrelais 58 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 2,7 A, 85mm x 44.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116571
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAX121001R1103 EF19-2.7
EAN/GTIN:
     5059041975520
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 0,8 → 2,7 A
Kontaktnennstrom = 2,7 A
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = EF19
Montageart = Direktschütz
Leistung = 58 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 44.4mm
Länge = 85mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac/dc

Elektronisches Überlastrelais. Elektronische Überlastrelais sind die Alternative zu thermischen Überlastrelais; sie bieten einen zuverlässigen und schnellen Schutz für Motoren bei einer Überlast oder einem Phasenausfall. Überlastschutz - Auslöseklasse 10E, 20E, 30E, wählbar Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Einstellbarer Strom für Überlastschutz Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar Auslösungsfreier Mechanismus Statusanzeige Stopp- und Prüffunktion Abdichtbare Bedienelemente
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,8 → 2,7 A
Kontaktnennstrom:
2,7 A
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
EF19
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
58 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
44.4mm
Länge:
85mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac/dc
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, 7116571, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAX121001R1103EF1927, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,56*
€ 54,00*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,40*
€ 56,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,18*
€ 58,55*
€ 5,46*
ab € 47,56*
€ 59,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,98*
€ 71,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.