Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 100-250V AC/DC AF12-30-22-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95246238
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL157001R1322
EAN/GTIN:
     3471523110533
Suchbegriffe:
Koppelschütz
koppelschütz

Schütz 100-250V AC/DC AF12-30-22-13

Die 3-poligen AF12-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100..250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
28 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5,5928 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltmodul, Schütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Leistungsschütz, Lastschütz, Drehstromschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,18*
€ 38,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,22*
€ 42,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,19*
€ 43,64*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,29*
€ 46,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,06*
€ 48,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1031
ab € 29,71*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1045
ab € 30,27*
Zubehör
ABB
1SBN081313R2000
ab € 11,60*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1103 EF19-2.7
ab € 39,54*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1028 TF42-1.7
ab € 29,71*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 1,77*
Zubehör
ABB
1SBN010120T1011 CAL4-11-T
ab € 6,67*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1001
ab € 5,64*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1131
ab € 8,38*
Zubehör
ABB
1SBN081311R1000 BER16-4
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.