Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-446732 Herst.-Nr.: A9F04106 EAN/GTIN: 3606480440335 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric LS-Schalter 1P 6A C IC60N A9F04106 Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 1, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsstrom 6A, Bemessungsspannung 230V, Spannungsart AC, Frequenz 50 ... 50Hz, Breite in Teilungseinheiten 1, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Mit Doppel-Anschlussklemme für Stift-Phasenschiene und Kabel, Frontseitige Fehlermeldeanzeige, Vorneliegendes Befestigungselement, für Hilfsschaltermontage linksseitig Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 1 | Bemessungsstrom: | 6 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Spannungsart: | AC | Mitschaltender Neutralleiter: | Nein | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Zusatzeinrichtungen möglich: | Ja | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leitungsschutzschalter 1-pol, Acti9, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,31* | € 8,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,33* | € 8,70* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,36* | € 8,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,72* | € 9,25* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 6,92* | € 9,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|