Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke FI-Schalter DFS4 040-4/0,03-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-446682
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09134820
EAN/GTIN:
     4014712212329
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Doepke FI-Schalter DFS4 040-4/0,03-F Polzahl 4, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 40A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ sonstige, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 3kA, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Baugröße (nach DIN 43880) 4, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 69mm, Kurzzeitverzögerter Typ, Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter (RCCB Typ F) zur Realisierung der Schutzmaßnahme \"Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung\" gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw.

der Produktnorm IEC 62423 Ed.

2 (in Vorbereitung).

Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an RCCB des Typs A (Erkennung von Wechselfehlerströmen und pulsierenden Gleichfehlerströmen der Netzfrequenz).

Zusätzlich erfassen sie auch Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen, die z.

B.

durch Waschmaschinen mit einphasigen Frequenzumrichtern oder EVG in Beleuchtungsanlagen erzeugt werden können.

Doepke-Fehlerstromschutzschalter des Typs F reagieren zudem aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz.

Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen.

Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE/ÖNORM/E8601.

Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCBs werden auch von den Geräten der Ausführung F eingehalten.

Daher können diese RCCBs grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden

Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Baugröße (nach DIN 43880):
4
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter doepke, schutzschalter, doepke schutzschalter, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, RCD
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 98,24*
€ 116,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,63*
€ 125,94*
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 111,06*
€ 131,23*
€ 3,50*
ab € 112,19*
€ 132,49*
Lager 5382
53
€ 5,80*
ab € 112,66*
€ 133,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,45*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,01*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 631,36*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 245,90*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 329,84*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 330,37*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 678,99*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 358,28*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 320,45*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,54*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.