Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Doepke Hinweisaufkleber Schaltstellung für DFS 2 / DFS 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke Hinweisaufkleber Schaltstellung für DFS 2 / DFS 4
Doepke Hinweisaufkleber Schaltstellung für DFS 2 / DFS 4
Doepke Hinweisaufkleber Schaltstellung für DFS 2 / DFS 4
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09200021
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09200021
EAN/GTIN:
     4014712215832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber
Einfach bedienbare Programme. gut verständliche Dokumente und weitere Hilfsmittel erleichtern die Nutzung unserer Produkte. Der Schaltstellungsaufkleber zeigt das Wiedereinschalten eines DFS 2 oder DFS 4 nach einer Auslösung. Die nötigen Schritte werden grafisch und im Text dargestellt. Montageart: Montage durch Aufkleben auf trockenen und staubfreien Flächen.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisaufkleber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.