Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke DFS 4 040-4/0,03-F Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter F-Typ (09134820)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ F, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ F, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ F, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ F, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ F, N-li
Artikel-Nr.:
     2753E-5221625
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09134820
EAN/GTIN:
     4014712212329
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Produkttext

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung. Schalter des Typs F sind mischfrequenzsensitiv. Sie schützen netzspannungsunabhängig vor Puls- und Wechselfehlerströmen sowie Fehlerströmen mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz. Sie sind erhöht stoßstrom- und gewitterfest. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Hauptmerkmale

Leistung  
Nennstrom  40 A
  
Merkmale  
Schutzschaltertyp  Fehlerstromschutzschalter
Typ  F-Typ
Anzahl der Pole  4
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Verschmutzungsgrad  2
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  35 - 75 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  72 mm
Tiefe  75 mm
Höhe  85 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Nennstrom:
40 A
Schutzschaltertyp:
Fehlerstromschutzschalter
Typ:
F-Typ
Anzahl der Pole:
4
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Temperaturbereich in Betrieb:
25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
35 - 75 °C
Breite:
72 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter doepke, schutzschalter, doepke schutzschalter, 09134820, doepke, 9134820, 0404003f, dfs4, fischalter, 446682, schalter, doep, fischutzschalter, mischfrequenzsens., schaltgeraete, gmbh, mischfrequenzsensitiv, stück, stromunterbrecher, fehlerstromschutzschalter, ftyp, dfs40404003f, mischfrequenzsens, stck
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,37*
€ 116,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,74*
€ 126,41*
3 Tage
3
€ 4,98*
ab € 110,25*
€ 131,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 111,46*
€ 132,99*
3 Tage
47
€ 5,80*
ab € 112,55*
€ 134,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,52*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 328,14*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 634,92*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 244,47*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 328,13*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,30*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 673,72*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 358,17*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 317,93*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,54*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.