Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke FI-Schalter DFS4 100-4/0,30-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-446639
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09166901
EAN/GTIN:
     4014712090347
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Doepke FI-Schalter DFS4 100-4/0,30-A Polzahl 4, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 100A, Bemessungsfehlerstrom 0,3A, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ A, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 0,25kA, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Baugröße (nach DIN 43880) 4, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 69mm,
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Baugröße (nach DIN 43880):
4
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter doepke, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, RCD
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 207,84*
€ 244,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,65*
€ 292,94*
Lager 5382
8
€ 5,80*
ab € 293,27*
€ 340,77*
Frei Haus
ab € 292,64*
€ 340,78*
Frei Haus
ab € 301,33*
€ 350,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,77*
€ 405,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,99*
€ 401,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,33*
€ 389,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,63*
€ 379,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,27*
€ 348,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,78*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,88*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 632,56*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 245,18*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,72*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 330,20*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 675,59*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 358,71*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 318,81*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,56*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.