Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke DFS 4 100-4/0,30-A Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter A-type (09166901)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5221598
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09166901
EAN/GTIN:
     4014712090347
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Produkttext

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung. Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist netzspannungsunabhängig. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Hauptmerkmale

Leistung  
Nennstrom  100 A
  
Merkmale  
Schutzschaltertyp  Fehlerstromschutzschalter
Typ  A-type
Anzahl der Pole  4
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Verschmutzungsgrad  2
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  35 - 75 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  72 mm
Tiefe  75 mm
Höhe  85 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Nennstrom:
100 A
Schutzschaltertyp:
Fehlerstromschutzschalter
Typ:
A-type
Anzahl der Pole:
4
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Temperaturbereich in Betrieb:
25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
35 - 75 °C
Breite:
72 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter doepke, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, 09166901, doepke, 446639, 1004030a, stück, fischalter, dfs4, stromunterbrecher, fehlerstromschutzschalter, atype, stck, schalter, type
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 207,84*
€ 244,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,65*
€ 292,94*
3 Tage
8
€ 5,80*
ab € 293,27*
€ 340,77*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 292,64*
€ 340,78*
Frei Haus
ab € 301,33*
€ 350,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,78*
€ 405,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,00*
€ 401,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,34*
€ 389,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,78*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,88*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 632,56*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 245,18*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,72*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 330,20*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 675,59*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 358,71*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 318,81*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,56*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.