Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Schütz 100-250VAC/DC AF12-30-01-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-442414
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL157001R1301
EAN/GTIN:
     3471523110434
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
ABB Stotz S&J Schütz 100-250VAC/DC AF12-30-01-13 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 100 ...

250V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 100 ...

250V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 100 ...

250V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 28A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 12A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, AF-Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie allgemein zum Schalten von Stromkreisen bis 690 V Wechselstrom und 220 V Gleichstrom verwendet.

Darüberhinaus sind sie für viele andere Verwendungszwecke geeignet, wie z.B.

Schalten von Beleuchtungsanlagen, Kondensatoren, elektr.

Heizungen

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100 V | 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
28 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 1s 1ö, hauptschütz, abb hauptschütz, AC-Schütz, DC-Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Lastschütz, Magnetschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,35*
€ 34,12*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,70*
€ 36,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,83*
€ 37,48*
€ 5,46*
ab € 28,23*
€ 37,88*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 31,73*
€ 41,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 35,46*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,19*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,23*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1045
ab € 32,89*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 32,82*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1311
ab € 6,42*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,39*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
ab € 5,24*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,42*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1331 CA4-31U
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1113 CA4-13M
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1340 CA4-40U
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1010 CA4-10-T
ab € 2,58*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1010 CC4-10
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.