Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Steuerschalter 1pol. Hand 0 Auto T0-1-15431/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-4399
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     019872
EAN/GTIN:
     4015080198727
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter
Eaton (Moeller) Steuerschalter 1pol.

Hand 0 Auto T0-1-15431/E Ausführung des Schalters Stufenschalter, Polzahl 1, Max.

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Anzahl der Schaltstellungen 3, Mit Nullstellung, Gerätebauart Einbaugerät, Geeignet für Frontbefestigung, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Frontschildgröße 48x48 mm, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Mit schwarzem Knebel und Frontschild Hand-0-Auto.

Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Polzahl:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Geeignet für Bodenbefestigung:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Frontschildgröße:
48x48 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steuerschalter, Stufenschalter, nockenschalter 20a 1-polig, hebelschalter, hebelschalter 1pol, Ausschalter, Hand-Automatikschalter, Paketschalter, Schalter, T0
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,78*
€ 15,71*
€ 8,95*
ab € 12,86*
€ 17,55*
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 14,41*
€ 19,19*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 14,73*
€ 19,53*
Lager 5382
5 Tage
2
€ 5,80*
ab € 17,55*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
093972
ab € 10,96*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 14,99*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 25,95*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,75*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.