Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Sicherungsgehäuse 3x3x63A,D02 Mi 3266


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-433265
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001289
EAN/GTIN:
     4012591118190
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sammelschienenverbinder
Hensel Sicherungsgehäuse 3x3x63A,D02 Mi 3266 Sicherung Schraubsicherung, Bemessungsstrom 63A, Schutzart (IP) IP65, Platzierung auf Schienensystem universal, Anzahl der Gruppen 3, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Mit transparentem Deckel, Höhe 300mm, Breite 300mm, Tiefe 170mm, Anbaumöglichkeit, Sicherungsgehäuse geeignet für die geschützte Installation im Freien, mit Lasttrennschaltern mit Sicherungen 63 A, D 02, Deckelverschlüsse für Handbetätigung, aufgebaut auf Sammelschienen, zur Kombination Sammelschienen-Verbinder Mi SV X5 separat bestellen
Weitere Informationen:
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
63 A
Schutzart (IP):
IP65
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
Ja
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 405,00*
€ 459,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 414,03*
€ 471,21*
Frei Haus
ab € 414,75*
€ 471,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 416,77*
€ 471,86*
Lager 5382
5
€ 5,80*
ab € 452,97*
€ 511,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,43*
€ 608,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,46*
€ 605,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,07*
€ 590,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,95*
€ 573,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,97*
€ 539,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,07*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,94*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,53*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,88*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MI SV 25
ab € 44,65*
Zubehör
Hensel
MIFP82
ab € 58,37*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591610175
ab € 3,13*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
20001288
ab € 79,83*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 0,66*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.