| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-429011 Herst.-Nr.: 5810121 EAN/GTIN: 4250111849166 |
| |
|
| | |
| Elcom 1-Taster+Schild MODESTA CZM-110 Farbe Silber, Funktion klingeln, Anzahl der Klingeltasten 1, Breite 120mm, Höhe 120mm, Tiefe 31mm, CZM-110 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Funktion: | klingeln | Anzahl der Klingeltasten: | 1 | Breite: | 120 mm | Höhe: | 120 mm | Tiefe: | 31 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingelplatte silber, CZM-110, Funktionsmodul, MODESTA, Modul, Tasten-Modul, Taster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 127,42* | € 158,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,33* | € 162,71* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 135,14* | € 167,41* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,55* | € 167,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,76* | € 169,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|