Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Taster+Schild MODESTA CZM-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Taster+Schild MODESTA CZM-110
1-Taster+Schild MODESTA CZM-110
Artikel-Nr.:
     6012-12650143
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5810121
EAN/GTIN:
     4250111849166
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Tastenmodul
tastenmodul

1-Taster+Schild MODESTA CZM-110

CZM-110 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
31 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Anzahl der Benutzer:
1
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,20*
€ 130,75*
Frei Haus
ab € 130,07*
€ 134,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,00*
€ 138,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,62*
€ 140,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,67*
€ 141,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.