Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Taster+Schild MODESTA CZM-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Taster+Schild MODESTA CZM-110
1-Taster+Schild MODESTA CZM-110
Artikel-Nr.:
     3517I-12650143
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5810121
EAN/GTIN:
     4250111849166
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Tastenmodul
elcom klingelplatte
tastenmodul

1-Taster+Schild MODESTA CZM-110

CZM-110 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Anzahl der Benutzer:
1
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelplatte silber, Funktionsmodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,87*
€ 158,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 131,52*
€ 163,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 136,03*
€ 167,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,05*
€ 167,94*
Frei Haus
ab € 137,40*
€ 169,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.