| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-425305 Herst.-Nr.: HP10M10 EAN/GTIN: 0782001429935 |
| |
|
| | |
| Mersen Halbleitersicherung 1000DC 10x38 gPV 10A HP10M10 Größe 10x38 mm, Bemessungsspannung sonstige, Nennstrom 10A, Weitere Informationen: | | Größe: | 10x38 mm | Bemessungsspannung: | sonstige | Nennstrom: | 10 A | Mit Schlagmelder: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HL-Sicherung, Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, mersen halbleitersicherung, hl sicherung, Kapselsicherung, Midget fuse, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,77* | € 4,95* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 4,512* | € 5,852* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,50* | € 5,86* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,602* | € 5,962* | | | | Lager 5382 | | | | 10 | | € 5,80* | ab € 7,29* | € 9,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|