Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-420306 Herst.-Nr.: 308040 EAN/GTIN: 4013364055902 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Maxi-MV-Klemme St/bla f. Rd 8-16/15-25mm MMVK R16 R25 STBL Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme, Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 16, Werkstoff Stahl, Oberfläche unbehandelt, Art der Befestigungsschrauben Sechskantschraube, Maxi-Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen Anwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme, für den Anschluss von Tiefenerder oder Bewehrungseisen dreiteilig, mit Gewinde im Unterteil Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Mehrzweckverbindungsklemme | Geeignet für Verbindung: | Rundleiter Rd 8-10 / Rd 16 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Parallelverbinder, gewinde t-stück stahl, gewinde t-stück, parallelverbinder dehn, Blitzschutzverbinder, Klemmverbinder, Muffenverbinder, Rundleiterverbinder, Schraubverbinder, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,40* | € 4,40* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 4,21* | € 5,34* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 4,44* | € 5,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,08* | € 5,88* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,29* | € 6,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|