Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi-MV-Klemme St/blank f. Rd 8-16 / 15-25mm m. Schraube M12x65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-308040
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     308040
EAN/GTIN:
     4013364055902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Maxi-MehrzweckVerbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme für den Anschluss von Bewehrungseisen. Ausführung dreiteilig mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemme:
St/blank
Klemmbereich Rd:
8-16 / 15-25
Materialstärke:
3,0 / 2,0
Schraube:
di M12 x 65
Werkstoff Schraube:
St/blank
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
10,2
Zulassung:
UL 467
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Parallelverbinder, gewinde t-stück stahl, gewinde t-stück, parallelverbinder dehn, 8-25, Bewehrung, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Einschrauben, Klemmbereich, Klemmen, Mehrzweck-Verbindungs-Klemme, Multi-Klemme, Rundleiter, Stahl, Tiefenerder, Vario-Klemme, Verbinder, Verbindungsbauteile, Wind, blank, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.