Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2010660 Herst.-Nr.: 308040 EAN/GTIN: 4013364055902 |
| |
|
| | |
| Maxi-MehrzweckVerbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme für den Anschluss von Bewehrungseisen. Ausführung dreiteilig mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Verbinders: T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder, Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube, Werkstoff: Stahl, Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): 100 kA, Durchmesser Rundleiter 1: 8...16 mm, Durchmesser Rundleiter 2: 15...25 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 308040 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,40* | € 4,40* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 4,21* | € 5,34* | | | | Lager 6318 | | | | 20 | | € 5,50* | ab € 4,44* | € 5,60* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,08* | € 5,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,13* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|