Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F976C43 Herst.-Nr.: 308040 EAN/GTIN: 4013364055902 |
| |
|
| | |
| TKreuzParallelverbinder ST unbeh SKT-Schr Ø8,0-16,0mm MAMVK8.1615.25STBL Weitere Informationen: | | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Art des Verbinders: | T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | 100 kA | Durchmesser Rundleiter 1: | 8 - 16 mm | Durchmesser Rundleiter 2: | 15 - 25 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Parallelverbinder, gewinde t-stück stahl, gewinde t-stück, parallelverbinder dehn, Blitzschutzverbinder, Endstück, Klemmverbinder, Kreuzverbinder, Leiterverbinder für Blitzschutz, Leitungsverbinder für Blitzschutz, Mehrzweckverbindungsklemme, Mehrzweck-Verbindungsklemme, Muffenverbinder, T-Verbinder, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder für Blitzschutz, Zweimetallverbinder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,40* | € 4,40* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 4,21* | € 5,34* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 4,44* | € 5,60* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,08* | € 5,88* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,13* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|