| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-391183 Herst.-Nr.: 28250040050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pfannenberg Leuchtmodul BR50-CL-RE rot Funktion Dauerlicht, Farbe rot, Außendurchmesser 35mm, Schutzart (IP) IP54, Betriebsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart DC, Art des Leuchtmittels ohne, Gehäusefarbe ohne Gehäuse, Weitere Informationen: | | Funktion: | Dauerlicht | Farbe: | rot | Außendurchmesser: | 35 mm | Schutzart (IP): | IP54 | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart: | DC | Art des Leuchtmittels: | ohne | Gehäusefarbe: | ohne Gehäuse | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, led dauerleuchte, pfannenberg dauerleuchte, dauerlicht, Anzeigeleuchte, Leuchtelement, Leuchtmelder, Leuchtmodul, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Warnlicht |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,50* | € 19,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,63* | € 19,32* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,28* | € 21,71* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 17,88* | € 24,88* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,30* | € 27,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|