| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40223266 Herst.-Nr.: 28250040050 EAN/GTIN: 4061131151227 |
| |
|
| | |
| Signalsäule Ø 54 mm Serie BR50, hohe Schutzart IP 54 (optional IP 65), bis zu 5 Module mit 6 Haubenfarben lassen sich einfach durch Zusammenstecken auch nachträglich beliebig kombinieren, Mechanik und Elektronik sind entkoppelt, daraus ergibt sich ein sta Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Farbe: | rot | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, led dauerleuchte, pfannenberg dauerleuchte, dauerlicht, BR50-CL-RD CONT.LIGHT RD, BR50CLRDCONT.LIGHTRD, 28250040050, Signalsäulenelement, optisch, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Dauerlichtmodul, Dauerlichtmodul BR50-CL-RD rot, Dauerlichtmodul für Ampelleuchte, Dauerlichtmodul für Signalsäule, Leuchte, Lichtsignal, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Signalleuchte, Warnleuchte, Warnlicht, Warnmelder, dauerhaftes Leuchtmodul, permanent leuchtendes Modul |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,50* | € 19,20* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,63* | € 19,32* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,28* | € 21,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 17,88* | € 24,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,30* | € 27,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|