| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56701580 Herst.-Nr.: 28250040050 EAN/GTIN: 4061131151227 |
| |
|
| | |
| Leuchtmodul BR50-CL-RE rot Weitere Informationen: | | Funktion: | Dauerlicht | Farbe: | rot | Außendurchmesser: | 54 mm | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 12..230 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 12..230 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC | Leuchtmittel: | ohne | Gehäusefarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, led dauerleuchte, pfannenberg dauerleuchte, dauerlicht, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Leuchtmodul, Warnlicht, Signalgerät, Signalleuchte, Leuchtelement, Leuchtmelder, Anzeigeleuchte, Signalsäulenelement |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,50* | € 19,20* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,63* | € 19,32* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,28* | € 21,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 17,88* | € 24,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,30* | € 27,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|