Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör Knickschutztülle SKINDICHT SNR Pg11/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-376800
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002000
EAN/GTIN:
     4044773411881
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Lapp Zubehör Knickschutztülle SKINDICHT SNR Pg11/9 Für Kabeldurchmesser 7,5 ...

9mm, Ausführung offen, Farbe schwarz,

Weitere Informationen:
Für Kabeldurchmesser:
7.5 mm | 9 mm
Für Langloch:
Nein
Zugentlastung:
Nein
Ausführung:
offen
Winkelausführung:
Nein
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, kabeleinsteckstutzen pg11, würgenippel, knickschutztülle schwarz, Durchführungstülle, Isolationsschutztülle, Kabeldurchführungstülle, Kabelknickschutzhülle, Kabelknickschutztülle, Kabelschutz, Kabeltülle, Knickschutz, Leitungsmanschette
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,61869*
€ 0,79869*
100
€ 5,46*
ab € 0,6191*
€ 0,7991*
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,64*
€ 0,82*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6549*
€ 0,8449*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,7213*
€ 0,9213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001970
ab € 0,5207*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002060
ab € 1,6082*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002130
ab € 5,6344*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002120
ab € 3,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002210
ab € 7,391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001980
ab € 0,5591*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002020
ab € 0,7391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002030
ab € 0,7499*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002080
ab € 1,5182*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002010
ab € 0,7391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002190
ab € 6,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001990
ab € 0,69*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002040
ab € 0,7991*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002050
ab € 0,8553*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002070
ab € 1,7582*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.