Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SLS-Schalter 1P Cs-63A Hutschiene HTN163C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HTN163C Elektrogehäusezubehör
Hager HTN163C Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     5382E-370223
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN163C
EAN/GTIN:
     3250613305376
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Hager SLS-Schalter 1P Cs-63A Hutschiene HTN163C Auslösecharakteristik Cs, Polzahl 1, Bemessungsstrom 63A, Bemessungsspannung 400V, Frequenz 50Hz, Montageart DIN-Schiene, Schutzart (IP) IP20,
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
Cs
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka, sh schalter hager, sh schalter, EVU-Leitungschutzschalter, Hauptautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Hochleistungssicherungsautomat, SHA-Hauptsicherungsautomat, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 44,60*
€ 57,93*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 53,99*
€ 69,26*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 55,51*
€ 69,43*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 54,41*
€ 69,91*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,23*
€ 70,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT532
ab € 9,88*
Zubehör
Hager
HZT613
ab € 17,96*
Zubehör
Hager
HZT612
ab € 18,03*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.