Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter Abst=40mm B12mm 63A 5-10mm 27mm HZT612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Schienenadapter 1-polig,f.SLS L2 HZT612
S-Schienenadapter 1-polig,f.SLS L2 HZT612
Artikel-Nr.:
     262-E828D43
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HZT612
EAN/GTIN:
     3250613304652
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter hager
Sammelschienenadapter Abst=40mm B12mm 63A 5-10mm 27mm HZT612
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
ohne
Bemessungsstrom In:
63 A
Breite des Adapters:
27 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
40 mm mm
Schienenbreite:
12 mm mm
Tragschienenbestückung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter 63a, sammelschienenadapter, Adapter, Adapter für Sammelschiene, Flachschienenadapter, Geräteadapter, Geräteadapter für Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, Profilschienenadapter, Sammelschienen-Adapter, Sammelschienen-Anschlussadapter, Sammelschienen-Geräteadapter, Zubehör für Motorschutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,97*
€ 24,78*
26 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 18,36*
€ 24,90*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,17*
€ 25,01*
1
€ 5,46*
ab € 18,80*
€ 25,93*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,64*
€ 29,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.