Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSB 162-2 RE Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional
Artikel-Nr.:
     5382E-365143
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060118B000
EAN/GTIN:
     3165140472050
Suchbegriffe:
Diamantbohrkronen-Set
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Elektro-Schlagbohrer
Bosch GSB 162-2 RE Professional. Ausgangsleistung: 840 W, Eingangsleistung: 1500 W. Gewicht: 4,8 kg
Technische Details
Spannzange Typ
Schlüssel
Maximum Drehmoment
50 Nm
Leerlaufdrehzahl
2550 RPM
Rechts-/Linkslauf
Ja
Schlagzahl
43350 BPM
Bohraufschlag
Ja
Weicher Handgriff
Ja
Energie
Ausgangsleistung
840 W
Eingangsleistung
1500 W
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
4,8 kg

eClass:
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Max. Drehmoment:
50 Nm
Maschinengewicht:
4.8 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,07*
€ 473,65*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,51*
€ 473,75*
€ 4,90*
ab € 439,45*
€ 481,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 452,82*
€ 490,26*
Lager 5382
5
Frei Haus
ab € 593,08*
€ 631,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,97*
€ 752,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,88*
€ 747,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,87*
€ 724,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,99*
€ 715,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,08*
€ 705,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,64*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,87*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,08*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,07*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,80*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,40*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,51*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,82*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 14,95*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 16,70*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,21*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 48,78*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.