Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Bodenendblech B550mm BEB 550 DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-342936
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7083640
EAN/GTIN:
     4012196100996
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenendblech
Kantenschutzblech
obo bodenendblech
OBO Bettermann Vertr Bodenendblech B550mm BEB 550 DD Kabelrinnenbreite 550mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt Zink-Aluminium, Farbe ohne, Nach DIN EN 10147 (FS), Schrauben Typ 12510/M6x12 sind separat zu bestellen
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
550 mm
Weitspann-Ausführung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bodenblech, Bodenendplatte, DKS, IKS, Kabelpritschenbodenplatte, Kabelpritschenendplatte, Kabelrinnenbodenplatte, Kabelrinnenendplatte, Kabeltrassenbodenplatte, Kabeltrassenendplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 19,57*
€ 23,32*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,20*
€ 23,90*
Lager 5382
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 20,24*
€ 23,99*
1
€ 5,46*
ab € 18,04*
€ 24,86*
1
€ 5,95*
ab € 19,65*
€ 27,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.199,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.