Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenendblech B550mm BEB 550 DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenendblech B550mm BEB 550 DD
Bodenendblech B550mm BEB 550 DD
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10952566
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7083640
EAN/GTIN:
     4012196100996
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenendblech
Kantenschutzblech
obo bodenendblech

Bodenendblech B550mm BEB 550 DD

Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
550 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bodenblech, Kabelträgeroberteil, Kabeltrassendeckel, Kabelwannendeckel, Kabelwannenoberteil, Abdeckung, Kabelbahnoberteil, Kabelbühnendeckel, Kabelpritschendeckel, Kabelpritschenoberteil, Kabelträgerdeckel, Leiterbahndeckel, Oberteil, Rinnendeckel, Deckel, Kanaldeckel, Abdeckplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 19,74*
€ 23,38*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,32*
€ 23,87*
26 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 20,26*
€ 24,17*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 18,14*
€ 24,98*
1
€ 5,95*
ab € 19,75*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.