Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbündelhalter schraubbar Heladuct Flex 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-342676
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     164-21008
EAN/GTIN:
     4031026329505
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
HellermannTyton Kabelbündelhalter schraubbar Heladuct Flex 20 Höhe 24mm, Breite 24mm, Durchmesser 20mm, Schlitzabstand 8mm, Schlitzbreite 5mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Länge 500mm, Halogenfrei, Selbstverlöschend, Kriechstromfest, Flexibel, Befestigungsart Bodenlochung, Farbe weiß, Die schraubbaren Kabelbündelhalter Heladuct Flex eignen sich zur platzsparenden, übersichtlichen Kabel- und Leitungsführung.

Auf der ganzen Länge können Leitungen verzweigt werden.

Durch ihre hohe Flexibilität ist eine Installation auch bei einem Neigungswinkel von 90° und höher möglich.

Die selbstklebende Variante (SK) lässt sich zusätzlich mit einem Klebestreifen schnell und bequem fixieren.

Die hochwertige, geschäumte Klebeschicht gleicht Unebenheiten des Untergrundes aus und überzeugt vor allem auf pulverlackbeschichteten Oberflächen.

Eingesetzt wird Heladuct Flex in Schalt- und Steuerschränken, aber auch in der Möbelindustrie, wo Leitungen schnell und ohne Beeinträchtigung der Optik geführt werden sollen.

Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Breite:
24 mm
Durchmesser:
20 mm
Schlitzabstand:
8 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
500 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Kriechstromfest:
Ja
Flexibel:
Ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
Nein
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,60*
1
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 4,38*
1
€ 8,95*
ab € 3,61*
€ 5,31*
70
Frei Haus
ab € 5,13529*
€ 5,88529*
Lager 5382
nicht lagernd
70
€ 5,80*
ab € 6,00*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 477,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C8432
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.