| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829979-BP Herst.-Nr.: C8432 EAN/GTIN: 5013969115208 |
| |
|
| | |
| C.K Universalschere, Schneiden mit Wellenschliff, schwere Ausführung mit doppeltem Griffloch C8432
Universalschere, Schneiden mit Wellenschliff, schwere Ausführung mit doppeltem Griffloch
Aus rostfreiem Stahl mit angespritzten Griffen aus ABS. Gezahnte Schneiden. Mit Einstellschraube. Seitlich gebogen.
Technische Daten: Gewicht: 100 g
Weitere Informationen: | | Marke: | C.K | Größe: | 220 mm 8.1/2" | Gewicht: | 100 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 13,81* | € 20,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,73* | € 21,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 13,63* | € 21,66* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,89* | € 22,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,83* | € 28,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|