Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HTC Verdrahtungskanal Weiß, 20 mm x 20mm, Länge 0.5m Kunststoff, Seitenwand Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7568840
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     164-21008 HelaDuct Flex20-PP-WH
EAN/GTIN:
     4031026329505
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Breite = 20 mm
Tiefe = 20mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit flexibler Abdeckung
Farbe = Weiß
Material = Kunststoff
Länge = 0.5m
Seitenwandausführung = Flexibel
Serie = HTC

Flexible Kabelbündelhalter unterstützt HTC. Die Kabel- und Kabelbündelhalterungen von Heladuct sind das ideale System zur Konsolidierung und Montage von Leitungen in Schaltschränken, Schaltanlagen und Fahrzeugen. Die Drähte oder Kabelbäume können ein- und ausgeführt und über die gesamte Länge der Stütze verzweigt werden. Die Kabelbündelhalterungen sind in vier Standardgrößen erhältlich. Sie können mit Schrauben oder einem Klebestreifen montiert werden. Zulassungen für Schraubentypen: UL-Zulassung E76160, Det Norske Veritas
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Tiefe:
20mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit flexibler Abdeckung
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Länge:
0.5m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Serie:
HTC
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Spiralkabel, Spiralleitung, Verdrahtungskanal, spiralkabel weiß 500mm, verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, 7568840, Kabel und Drähte, Kabelkanäle, HellermannTyton, 16421008HelaDuctFlex20PPWH, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,64*
1
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 4,39*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,61*
€ 5,32*
70
Frei Haus
ab € 5,14529*
€ 5,93529*
20 Tage
unbekannt
70
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C8432
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.