Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram NV-Glühlampe 100W 12V GZ6,35 64637


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-341280
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321352071
EAN/GTIN:
     4008321352071
Suchbegriffe:
LED Niedervolt Reflektorlampe
Projektionslampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Osram NV-Glühlampe 100W 12V GZ6,35 64637 Lampenleistung 100W, Lampenspannung 12 ...

12V, Sockel GZ6,35, Farbtemperatur 3000K, Brennstellung s120, ANSI EBV, Reflektordurchmesser 50mm, Technologie Halogen, Durchmesser 51mm, Gesamtlänge 42mm, Niedervolt-Halogenlampe mit dichroitisch beschichtetem Reflektor, Energieeffizienzklasse B

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
GZ6,35
Farbtemperatur:
3000 K
Brennstellung:
s120
ANSI:
SV002825
Reflektordurchmesser:
50 mm
Technologie:
Halogen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Reflektorlampe, Leuchtmittel GZ6,35, Sockel GZ6,35, led niedervolt reflektorlampe 3000k, leuchtmittel gz6,35, osram projektionslampen, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,79*
€ 14,58*
2 Tage
3
1
€ 7,50*
ab € 10,81*
€ 15,40*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 13,80*
€ 16,31*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 12,57*
€ 18,00*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 15,41*
€ 18,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.